AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293099 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.15/10 MT3 - 6293099

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293099 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.15/10 MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603063129

Codice prodotto

SCZ6293099

Cod. produttore

6293099

Produttore

DKC

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Carico ammissibile:

1.48 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

30 mm

Sezionabile:

no

Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 20x11 passo 50. Spessore 2 mm.