DKC-COMBITECH - SCZ6293182 B5 PROFILO 41X41 FONDO SP. 20/10 MT3 Z - 6293182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 M
EAN
8033603145634
Codice prodotto
SCZ6293182
Cod. produttore
6293182
Produttore
DKC
Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mmcon asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantisconoelevati standard resistenziali.