DKC-COMBITECH - SCZ6293205 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 500 ZC - 6293205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 545 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603135765
Codice prodotto
SCZ6293205
Cod. produttore
6293205
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
545 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...500 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


