AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293293 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT6 - 6293293

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293293 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603143111

Codice prodotto

SCZ6293293

Cod. produttore

6293293

Produttore

DKC

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000