DKC-COMBITECH - SCZ6293300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10 - 6293300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Lunghezza - 132 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603062924
Codice prodotto
SCZ6293300
Cod. produttore
6293300
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Lunghezza:
132 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...100 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


