DKC-COMBITECH - SCZ6293301 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150 15/10 - 6293301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 182 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603062931
Codice prodotto
SCZ6293301
Cod. produttore
6293301
Produttore
DKC
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
182 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...150 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


