AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ7290012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6X10 - 7290012

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ7290012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Colore - Grigio

  • Acciaio inossidabile, decapato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603060647

Codice prodotto

SCZ7290012

Cod. produttore

7290012

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

Vite esagonale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x20.