AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ7290049 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000 - 7290049

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ7290049 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603060982

Codice prodotto

SCZ7290049

Cod. produttore

7290049

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza:

1000 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Asta filettata, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M12x1000.