DKC-COMBITECH - SCZ8293028 B5 SUPPORTO SOFFITTO PROFILATO 41X82 ZC - 8293028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Lunghezza - 120 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603062900
Codice prodotto
SCZ8293028
Cod. produttore
8293028
Produttore
DKC
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
120 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro:
13 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


