DKC-COMBITECH - SCZ8293031 B5 SUPPORTO SOFFITTO MULTIPLO PROF 41X41 - 8293031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45 mm
Lunghezza - 130 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 108 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603143081
Codice prodotto
SCZ8293031
Cod. produttore
8293031
Produttore
DKC
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
130 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
108 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro:
11 mm
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Supporto multiplo, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per il montaggio con profilo 41x41. Spessore 2,0 mm.