DKC-COMBITECH - SCZBM0101GZS B5 BASE MENSOLA MM 100 15/10 ZS - BM0101GZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 207 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603185470
Codice prodotto
SCZBM0101GZS
Cod. produttore
BM0101GZS
Produttore
DKC
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
207 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...100 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


