DKC-COMBITECH - SCZED3002HDZ F5 MENSOLA EASY DOWN B. 150 ZC - ED3002HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 179 mm
Lunghezza - 160 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177116
Codice prodotto
SCZED3002HDZ
Cod. produttore
ED3002HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
179 mm
Lunghezza:
160 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...150 mm
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


