DKC-COMBITECH - SCZEL3004GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 300 ZS - EL3004GZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 19.2 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177284
Codice prodotto
SCZEL3004GZS
Cod. produttore
EL3004GZS
Produttore
DKC
Altezza:
19.2 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...300 mm
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
0...0 °
Qualità del materiale:
Altri


