DKC-COMBITECH - SCZEL3006HDZ F5 Mensola Easy Linear b. 500 ZC - EL3006HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 19.2 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177338
Codice prodotto
SCZEL3006HDZ
Cod. produttore
EL3006HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
19.2 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...500 mm
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
0...0 °
Qualità del materiale:
Altri


