DKC-COMBITECH - SCZLP6002HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 220 20/10 ZC - LP6002HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 132 mm
Lunghezza - 247 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 220...220 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8033603059474
Codice prodotto
SCZLP6002HDZ
Cod. produttore
LP6002HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
132 mm
Lunghezza:
247 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
220...220 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


