AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZLP6003EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 EZ - LP6003EGC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZLP6003EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 140 mm

  • Lunghezza - 347 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 320...320 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033603106147

Codice prodotto

SCZLP6003EGC

Cod. produttore

LP6003EGC

Produttore

DKC

Altezza:

140 mm

Lunghezza:

347 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

320...320 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.