DKC-COMBITECH - SCZLP6003HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 ZC - LP6003HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 347 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 320...320 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8033603059504
Codice prodotto
SCZLP6003HDZ
Cod. produttore
LP6003HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
347 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
320...320 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


