AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZLP6004EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 EZ - LP6004EGC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZLP6004EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Lunghezza - 447 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 420...420 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033603105782

Codice prodotto

SCZLP6004EGC

Cod. produttore

LP6004EGC

Produttore

DKC

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

447 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

420...420 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.