AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZLP6005EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 520 25/10 EZ - LP6005EGC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZLP6005EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 520 25/10 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 547 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 520...520 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033603105799

Codice prodotto

SCZLP6005EGC

Cod. produttore

LP6005EGC

Produttore

DKC

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

547 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

520...520 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.