DKC-COMBITECH - SCZLP6005HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 520 25/10 ZC - LP6005HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 547 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 520...520 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8033603059528
Codice prodotto
SCZLP6005HDZ
Cod. produttore
LP6005HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
547 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
520...520 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


