DKC-COMBITECH - SCZLR1300GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 300 H.100 ZS - LR1300GZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102088
Codice prodotto
SCZLR1300GZS
Cod. produttore
LR1300GZS
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


