AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZLR8100HDZ L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC - LR8100HDZ

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZLR8100HDZ L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603103023

Codice prodotto

SCZLR8100HDZ

Cod. produttore

LR8100HDZ

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLR8100HDZ - L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC