AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZLR8400GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS - LR8400GZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZLR8400GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102170

Codice prodotto

SCZLR8400GZS

Cod. produttore

LR8400GZS

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLR8400GZS - L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS