AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMG2004GZS B5 MENSOLA A C X GALLERIA B. 400 ZS - MG2004GZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMG2004GZS B5 MENSOLA A C X GALLERIA B. 400 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603138285

Codice prodotto

SCZMG2004GZS

Cod. produttore

MG2004GZS

Produttore

DKC

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

64 N

Qualità del materiale:

Altri

Mensola per galleria, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore acciaio 2,5 mm.