DKC-COMBITECH - SCZMP2006EGC B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 650 EZ - MP2006EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 650...650 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102361
Codice prodotto
SCZMP2006EGC
Cod. produttore
MP2006EGC
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
650...650 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
90...90 °


