DKC-COMBITECH - SCZMP2206EGC B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 650 - MP2206EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 42 mm
Lunghezza - 650 mm
Modello - Mensola doppia
Materiale - Acciaio
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102415
Codice prodotto
SCZMP2206EGC
Cod. produttore
MP2206EGC
Produttore
DKC
Altezza:
42 mm
Lunghezza:
650 mm
Modello:
Mensola doppia
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
41 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZMP2206EGC - B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 650


