DKC-COMBITECH - SCZMP4003HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 350 ZC - MP4003HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 350...350 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102743
Codice prodotto
SCZMP4003HDZ
Cod. produttore
MP4003HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
350...350 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.


