AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZSP2003EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300 - SP2003EGC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZSP2003EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102484

Codice prodotto

SCZSP2003EGC

Cod. produttore

SP2003EGC

Produttore

DKC

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Piastra di testa a vite

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Adatto per montaggio a soffitto:

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2003EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300