AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZSP2010EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1000 - SP2010EGC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZSP2010EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 41 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Modello - Profilo di supporto

  • Altezza - 21 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102538

Codice prodotto

SCZSP2010EGC

Cod. produttore

SP2010EGC

Produttore

DKC

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

1000 mm

Modello:

Profilo di supporto

Altezza:

21 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2010EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1000