DKC-COMBITECH - SCZSP4212EGC B5 Sup. soffitto doppio 41x41 mm 1200 - SP4212EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 41 mm
Lunghezza - 1200 mm
Modello - Profilo di supporto
Altezza - 82 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102620
Codice prodotto
SCZSP4212EGC
Cod. produttore
SP4212EGC
Produttore
DKC
Larghezza:
41 mm
Lunghezza:
1200 mm
Modello:
Profilo di supporto
Altezza:
82 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP4212EGC - B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 1200


