AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON019753045 FT/S4 FUSIBILE - 019753045

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON019753045 FT/S4 FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684002593

Codice prodotto

CON019753045

Cod. produttore

019753045

Produttore

DKC

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

500 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

0.12 kA

Fusibile rapido a cartuccia. Corpo in ceramica - contatti in ottone - dim. 10,3 x 38 - tensione nominale 500 V - potere di interruzione > 120 kA- conformi norme CEI 32.1.5 - IEC 269.1.3 - VDE 0636.