AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON023060106 ASV6/A CASSETTA DERIV.RESIN - 023060106

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON023060106 ASV6/A CASSETTA DERIV.RESIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 78 mm

  • Larghezza - 115 mm

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684002777

Codice prodotto

CON023060106

Cod. produttore

023060106

Produttore

DKC

Lunghezza:

78 mm

Larghezza:

115 mm

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP43

Sezione max. del conduttore:

10 mm²

Profondità:

46 mm

Tipo di ingresso:

Cavo

Colore:

Grigio

Struttura espandibile:

Privo di alogeni:

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Materiali Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 1/2'' (ASV 6) e da 3/4'' (ASV 16); aparete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262 per tipi ASV6 e ASV16; IK10 secondo CEI EN 62262 per tipi AVS95. Applicazioni/installazioni Per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.