AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON035710037 VQH70/13 CASSETTA DERIV.PLAST - 035710037

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON035710037 VQH70/13 CASSETTA DERIV.PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684000308

Codice prodotto

CON035710037

Cod. produttore

035710037

Produttore

DKC

Materiali Corpo cassetta, coperchio, portine di chiusura e raccordi a cono stampanti in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione coperchio e finestre stampate in cloruro di polivinile flessibile (PVC – P). Chiusura coperchio a mezzo viti antiperdenti in acciaio tropicalizzato operanti su inserti in ottone. Caratteristiche Raccordi a cono e portine di chiusura innestabili al corpo cassetta, su finestra a cielo aperto con interposta guarnizione di tenuta. Incastro a doppia coulisse per conferire alla cassetta un'elevata rigidità meccanica. Il sistema a coulisse elimina tutte le viti di fissaggio degli accessori riducendo i tempi di assemblaggio. L'esecuzione in due pezzi dei raccordi a cono agevola i collegamenti all'interno e permette l'impiego di questa serie di cassette su dorsale passante. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali ed allacciamenti civili con cavi uni-multipolari aerei su tesatura metallica o graffatura a parete. A parete; per esterno, anche in ambienti fortemente corrosivi ed interno anche in partenza di umidità; fissaggio interno alla cassetta con chiodi o tasselli. Opportuni tappi isolanti sigillano i fori di fissaggio e garantiscono il totale isolamento della cassetta verso l'esterno. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.