DKC (CONCHIGLIA) - CON042950006 RP100 CASSETTA DERIV.ALLUM - 042950006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 313 mm
Larghezza - 299 mm
Profondità - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003378
Codice prodotto
CON042950006
Cod. produttore
042950006
Produttore
DKC
Materiale (del corpo):
Alluminio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
313 mm
Larghezza:
299 mm
Profondità:
118 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
68 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Numero RAL:
7000
Adatto per protezione antifulmini:
no
Superficie:
Verniciato