AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON054110044 SCF1/P CASSETTA DI DERIV. - 054110044

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON054110044 SCF1/P CASSETTA DI DERIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684004863

Codice prodotto

CON054110044

Cod. produttore

054110044

Produttore

DKC

Cassetta di derivazione da palo in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. per installazioni su superfici piane (a parete, pali quadrati e rettangolari, lato piano di pali poligonali). Ingresso/uscita cavi dafondello inferiore da predisporre, previa foratura, per applicazioni di raccordi blocca tubi. Fissaggio a parete mediante tassello e vite e a palo mediante viti metriche M5. A parete con fondello inferiore chiuso. Esecuzioni vuote in doppio isolamento.