AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON056120405 SCB2R/F CASSETTA X MISURE PC - 056120405

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON056120405 SCB2R/F CASSETTA X MISURE PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684005273

Codice prodotto

CON056120405

Cod. produttore

056120405

Produttore

DKC

Cassetta per impianti di protezione catodica in esecuzione vuota in legadi alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Verniciatura epossidica a forno colore grigio RAL 7000. Con imbocco inferiore per montaggio su sostegni tubolari con estremità non filettata. Con coperchio rinforzato. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.