DKC (CONCHIGLIA) - CON061332508 LSA33/GE/F SEGNALATORE - 061332508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603346796
Codice prodotto
CON061332508
Cod. produttore
061332508
Produttore
DKC
Testata in resina poliammidica di colore bianca caricata con S.V. Viteria di fissaggio testata in acciaio inox aisi 304. Morsettiera 4x16 mm² fornita. Staffe di fissaggio testata a tubo metallico, realizzate in acciaio zincato. Apparato ottico - Lampada costituita da 47 LED da 7 cd colore ambra lunghezza d’onda 592 nm distribuiti su due circuiti indipendenti: 36 Led su corona circolare esterna di diametro interno 95 mm – esterno 145 mm (potenza assorbita 2,4 VA) e 11 Led su superficie centrale di diametro esterno 60 mm (potenza assorbita 1,2 VA). Certificato 2852-CPR-0132. Catadiottro tondo diametro 80 mmm colore arancio omologati secondo il codice della strada. Coperchio posteriore di accesso all’apparato ottico e ai collegamenti, fissato con viti autofilettanti antiperdenti. Dimensioni testata 210x425x101 mm. Alimentazione tramite centraline Serie CSE3 tensione ingresso 230 Vac; tensione uscita 48 Vac. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione agli urti: IK 08 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione dell’apparato ottico: IP 67 secondo CEI EN 60529. Applicazioni: svincoli, curve e tratti pericolosi. Rotonde ed incroci. Corsie di accelerazione e decelerazione autostrade e superstrade. Per montaggio sui sostegno tubolare diametro 1 1/2” G (diam. 49) con estremità liscia. Lampada conforme alla norma UNI EN12352: 2006 con marcatura CE secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 (c.d. CPR). Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 4086 e N. 394.


