AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON073580102 ZZVT ZOCCOLO VETRORESINA - 073580102

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON073580102 ZZVT ZOCCOLO VETRORESINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 546 mm

  • Altezza - 550 mm

  • Profondità - 296 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684007314

Codice prodotto

CON073580102

Cod. produttore

073580102

Produttore

DKC

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Altri

Larghezza:

546 mm

Altezza:

550 mm

Profondità:

296 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Materiali Materiali: stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Zoccolo ZZVT ispezionabile con parete anteriore removibile in alternativa a BVR/55/C Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.