AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON075150102 CPMI/C-WL ARMADIETTO VETRORES. - 075150102

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON075150102 CPMI/C-WL ARMADIETTO VETRORES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008120

Codice prodotto

CON075150102

Cod. produttore

075150102

Produttore

DKC

Cassonetti in SMC (vetroresina) per gruppi di misura dimensionato in funzione delle tavolette portacontatori unificate Enel e dei gruppi mono-trifasi integrati. Per gruppi monofase integrati GMI-GMY. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 50102. • A PARETE O INCASSO SENZA SERRATURA