AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON075170100 CPTI/C-WL ARMADIETTO VETRORES. - 075170100

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON075170100 CPTI/C-WL ARMADIETTO VETRORES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008175

Codice prodotto

CON075170100

Cod. produttore

075170100

Produttore

DKC

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche: Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare e predisposizione perlucchetto. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura. Predisposti per installazione n. 1 gruppo trifase fino a 15 Kw o n. 2 gruppi monofase fino a 6 Kw. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 50102. Esecuzioni - WL = senza serratura (da ordinare separatamente).