DKC (CONCHIGLIA) - CON075300004 CPS/C CASSETTA DERIV.RESIN - 075300004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684008243
Codice prodotto
CON075300004
Cod. produttore
075300004
Produttore
DKC
Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CPS) o asportabile (CPZ). Chiusura coperchio: Tipi CPS: con serratura di sicurezza agibile con chiave di sicurezza cfr. Y21. Tipi CPZ: con chiave ad impronta triangolare. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (per il modello CPS con equipaggiamenti di sezione superiore a 95 mmq aerazione supplementare con feritoie protette). Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.