AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON076710102 TPV/71-WL SPORTELLO X NICCHIE - 076710102

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON076710102 TPV/71-WL SPORTELLO X NICCHIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008755

Codice prodotto

CON076710102

Cod. produttore

076710102

Produttore

DKC

Sportelli per nicchie rettangolari con lato maggiore verticale, in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90°. Labirinto di areazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Cerniere interne senza serratura.