AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON076750009 TPV/75 SPORTELLO X NICCHIE - 076750009

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON076750009 TPV/75 SPORTELLO X NICCHIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008823

Codice prodotto

CON076750009

Cod. produttore

076750009

Produttore

DKC

Sportelli per nicchie rettangolari con lato maggiore verticale, in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90°. Labirinto di areazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Cerniere interne, serratura con leva a scomparsa - chiave di sicurezza Y21.