DKC (CONCHIGLIA) - CON076981265 PV/126 PORTA VETR. UNA ANTA - 076981265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Vetro
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP33
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684008885
Codice prodotto
CON076981265
Cod. produttore
076981265
Produttore
DKC
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Vetro
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP33
Larghezza:
608 mm
Altezza:
2126 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato


