DKC (CONCHIGLIA) - CON077502904 G5-2/2/S SOPRALZO SMC GRAFI-5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684009554
Codice prodotto
CON077502904
Cod. produttore
077502904
Produttore
DKC
Caratteristiche Predisposti per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consentono la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Materiali Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Normative Realizzati in conformità a norma CEI EN 62208 Gradodi protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4 .