AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON077902906 G9-2/2/S SOPRALZO SMC GRAFI-9 - 077902906

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON077902906 G9-2/2/S SOPRALZO SMC GRAFI-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684011021

Codice prodotto

CON077902906

Cod. produttore

077902906

Produttore

DKC

Caratteristiche Predisposti per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 9 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consentono la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Materiali Realizzati in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Normative Realizzati in conformità a norma CEI EN 62208 Gradodi protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4 .