DKC (CONCHIGLIA) - CON077907103 G9-7/7/T ARMADIO SMC GRAFI-9 - 077907103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684001114
Codice prodotto
CON077907103
Cod. produttore
077907103
Produttore
DKC
Armadio a 1 vano, larghezza 910 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne nonaccessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252-a richiesta cifrature personalizzate).