AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON077919207 GH9-9/55/T ARMADIO SMC GRAFI-9 - 077919207

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON077919207 GH9-9/55/T ARMADIO SMC GRAFI-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684011588

Codice prodotto

CON077919207

Cod. produttore

077919207

Produttore

DKC

Armadio a 2 vani, larghezza 910 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne nonaccessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 sututti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).