AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON078128212 G12-8/52A/T-4 ARMADIO SMC GRAFI-1 - 078128212

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON078128212 G12-8/52A/T-4 ARMADIO SMC GRAFI-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684011816

Codice prodotto

CON078128212

Cod. produttore

078128212

Produttore

DKC

Armadio a 2 vani a doppia anta, larghezza 1150 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).