DKC (CONCHIGLIA) - CON078919206 GH9-9/55/T-4 ARMADIO SMC GRAFI-9 - 078919206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684014060
Codice prodotto
CON078919206
Cod. produttore
078919206
Produttore
DKC
Armadio a 2 vani, larghezza 910 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne nonaccessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 sututti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).